IKURA SA160W Regulator

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
Compatible ModelSA160W
Inner Diameter (mm)6.3
Length (m)3
Outer Diameter (mm)Approximately 13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 3m carbon dioxide gas hose.
- Comes with 2 hose bands.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan