SARAYA Rubbing Alcohol (Pembersih Tangan)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Capacity (L)0.6
Capacity (ml)600
Component MaterialsEthanol (71.8 w/w%)
Depth (mm)68
Height (mm)172
Injection Amount (ml/times)Approx. 1.5
Width (mm)107

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A hand sanitizer containing ingredients that are also used as food additives.
- Ideal for disinfecting the hands of food handlers.
Use
Disinfect your hands.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan