GREEN CROSS Rubber Rope

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Applicable Metal Fitting350040
ColorBlack
Length (m)15
MaterialSynthetic rubber
Thickness (mm)2
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is a strong and durable synthetic rubber belt (rope).
- Please use it in conjunction with the special metal fittings (350040) sold separately.
Use
- For covering truck tops and securing cargo.
- For preventing large products and cargo from collapsing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait