Leona Dropper Silicone Rubber (Karet Pipet Tetes)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
Capacity (ml)20
ColorBlue
Hole Diameter (mm)4
MaterialNatural Rubber
Rubber Bulb (LxW) (mm)34
Rubber Bulb Outer Diameter (mm)34
Tip Diameter (mm)4
Total Length (mm)53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can safely suck up and drip solutions.

Ulasan Produk