Leutor Mounted Router Wheel Type Brush (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp889.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Shaft Diameter (mm)3
Shaft Length (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It has increased hardness through cold stretching and is widely used as an industrial brush.
Use
Grinding, polishing, deburring, scale removal, peeling, and rust removal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait