AZUMA Pel Putar (Spin Mop)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Bucket Size (mm)300x215
Capacity (L)4.6
Content SetMop body/bucket ; Mop head x 1 ; Bucket x 1
Length (mm)1075-1300
MaterialHead = Polypropylene Handle = Stainless steel Mop = Polyester/polypropylene Bucket body = Polypropylene
Width (mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A wet mop that can be washed and drained without getting your hands dirty.
- It is a one-tank type cleaning bucket that does not take up much space.
Use
For wiping the floor with water.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan