Leutor End Brush Reuter (Sikat Tangkai End Brush)

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp799.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)8
Maximum Operating Speed (rpm)15000
Outer Diameter (mm)6
Shaft Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is widely used as a material for brushes and brushes.
- Excellent flexibility and elasticity, less likely to generate static electricity.
Use
For polishing, cleaning, and cleaning.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan