BOSCH Remote Control Turntable

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Compatible ModelGCL2-50CG, GLL3-80CG
Content SetRemote control head RM3 ; Clamp ; Remote control ; AAA alkaline batteries x 3 for testing
Height (mm)330
Length (mm)132
MaterialPolyamide resin
Power SupplySupplied from the main unit
Receiving Range (m)20
Remote Control Head RM3 Dustproof/Waterproof PerformanceIP54
Remote Control RC2 Power SourceAAA alkaline batteries x 3
Size (mm)132x115x132
Thickness (mm)115
Width (mm)132

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Line adjustment is possible using the remote control.
- Three-stage speed adjustment is possible.
Use
For inking work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan