I.L.K Reading Magnifier 1.7x

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Box Size Height (mm)49
Box Size Length (mm)294
Box Size Width (mm)265
LensFresnel lens As we use a lens like an underlay called a Fresnel lens, some white bleeding may occur. Also, unlike a regular lens, the sharpness is reduced.
Lens Size (mm)215x260
Magnification (x)1.7
MaterialPlastic, iron, etc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Large lens makes it ideal for reading.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan