Kyoei Plastic Reading Line Loupe

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
Magnification (x)3
Thickness (mm)0.4
Total Length (mm)160
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
A thin and easy-to-carry loupe that can be used as a loupe, ruler, bookmark, or line reading line.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan