Morimitsu Rapid Hammer Tacker

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Applicable needle size (mm)19/7
MaterialSteel
Number of Loaded Needles (pieces)150
Total Length (mm)290

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Lightweight type with ergonomic grip.
Use
Hammer Tucker

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan