LOAS Printer Rack

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
ColorWhite Gray
Depth (mm)485
Height (mm)550
MaterialTop plate = Wooden melamine decorative board; Frame = Steel pipe melamine baked coating; Shelf board = Steel plate melamine baked coating
Top Plate Load Capacity (Kg)30
Total Load Capacity (Kg)60
Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Compact and reasonable printer rack.
Use
- Ideal for offices, factories, schools, etc.
- For printers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan