KLEIN Precision Screwdriver (Obeng Presisi)

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Content SetBit holder (hex) = 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 ; Tip bit [[-]] 2.4, [[-]] 3.2, [[+]] No.00, [[+]] No.0, T7, T8, T10, T15
Drive Angle (mm)6.35 (5.56)
Holder Total Length (mm)107
MaterialGrip = Resin; Shaft = Steel
Shaft Length (mm)79
Shank Diameter (mm)8.4
Total Length (mm)178
Total Length with Bit Installed (mm)178

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- All 14 types of bits can be stored inside the driver's shank shaft.
- The handle end cap rotates, so it can be turned quickly.
- Precision bits are hardened and have high strength.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan