ISETOU Tempat Tisu Pocket

Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
Depth (mm)89
Height (mm)56
Width (mm)119

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stores pocket tissues together

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan