NITTO Pneumatic Precision Die Grinder Air Sonic

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)0.17
Chuck Inner Diameter (mm)3
Content SetWhetstone with shaft = 1 piece ; Spanner 7 x 9 = 1 piece ; Lock wrench = 1 piece
Exhaustrear
Hose attachment portCoupler 20PFF-PLA
No Load Rotation Speed (rpm)56500
Operating Air Pressure (MPa)0.6
Overall Length (mm)133
Usage Air Pressure (MPa)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Smooth finish at high speed of 56,500 rpm.
- Triangular grip that is easy to hold.
Use
For grinding and polishing metal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan