ASADA Pipe Jack L (Penyangga Pipa)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Applicable Pipe6 to 600A
Depth (mm)360
Height (mm)530 to 910
MaterialIron
Maximum Load (kg)1130
Width (mm)420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Easy height adjustment.
- The legs can be folded, making it convenient for storage and transportation.
Use
For cradle for pipes, shaped steel, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan