Panduit Patch Panel

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
ColorBlack
Operating Temperature Range (°C)-10 to 65
TypeStraight, UTP
Width (mm)482.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Achieves high density with 48 ports in 1U (2U: 72 ports for CPP72FMWBLY).
- The label width is wide at 6.4mm.
Use
For LAN wiring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan