Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
MaterialPaper
Tape Length (mm)33000
Tape Thickness (mm)0.05
Tape Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This paper tape is useful for decorating events.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan