KAKUDAI Non Asbestos Packing (Gasket Non Asbestos)

Sebelum PPN:
Rp7.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)18.5
Dimension B (mm)11.5
Dimension C (mm)2.0
MaterialNon-asbestos
Thickness (mm)Nominal 13/20 = 2.0, Nominal 25 = 3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan