Yamato Outdoor Tape (Lakban Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Length (m)3
Thickness (mm)0.22
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A compact type with a flat roll shape that is convenient to carry.
- Can be written on with an oil-based pen.
- Package with zipper prevents dust from adhering.
Use
- For packing on the go.
- For disaster prevention supplies.
- For outdoor repairs.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait