B+D Orbital Sander

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Content SetDust collection dust bag ; Paper punch ; Sandpaper = #80 x 2, #120 x 2
MaterialABS Resin
No Load Rotation Speed (rpm)15000
Paper Dimension (mm)114x140
Paper InstallationClamp type/Magic tape
Power Consumption (W)220
Power Supply (V)AC100
Trajectory (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 20% smaller size than conventional products.
- Uses a soft grip that is easy to grip.
- New design with low center of gravity enables even polishing work.
Use
Polishing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan