MITSUYA Nickel Thumb Tack (Paku Payung)

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
ColorSilver
Diameter (mm)10.5
Length (mm)7
MaterialRolled steel plate, iron wire
Outer Diameter (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a silver thumbtack.
Use
Can be used for bulletin boards, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait