COWGEL New Color Scrubber Small

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Length (mm)110
Thickness (mm)45
Width (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It has excellent elasticity and is sized to fit easily in women's hands, and can quickly remove stubborn dirt.
Use
Cleaning cutting boards, pots, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan