Nichiban New Cloth Tape

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)4.04
ColorLoess
Length (m)50
MaterialBase material = New fiber; Adhesive = Rubber-based
Tape Cutting ConditionCan be cut by hand
Tensile Strength (N/10mm)65.6
Thickness (mm)0.17
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A strong adhesive tape based on new fibers.
- Rewinding is light and has excellent workability.
Use
Sealing heavy cardboard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan