GREEN CROSS Natural Rubber Sheet

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (m)1
MaterialNatural Rubber
Thickness (mm)3
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is elastic and has excellent wear resistance.
- Can be used for various purposes such as rubber pads and anti-slip.
Use
For rubber pads, anti-slip, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan