GREEN CROSS Name Plate Cases

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp369.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Content SetMount
Installation SpecificationsPaste type (backing tape included)
MaterialBody = Soft recycled olefin; Adhesive = Acrylic
Thickness (mm)1.1
Width (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A soft type card case with double-sided tape on the back.
- Can be used both vertically and horizontally.
Use
For organization and classification.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan