KOWA Minimum Roller Frame

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Compatible Roller (inch)2
MaterialHandle = Polypropylene; Handle = Steel
Total Length (mm)290
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is lightweight and has good flexibility.
Use
For painting details that are normally painted with a brush.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan