PROXXON Mini Milling Machine (Mesin Milling Mini / Mesin Frais Mini)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Applicable Clamp24256
Applicable End Mill27111, 27112, 27113
Depth (mm)275
Height (mm)370
Installation Floor Area (mm)130x225
Maximum Distance Between Shaft End/Table (mm)95
Output (kW)0.055
Output Power (W)55
Power Consumption (W)55
Power Cord Length (m)1.7
Power Supply (V)Single phase 100
Spindle Rotation Speed (rpm)8000 to 17000
Table Dimension (mm)210x70
Travel Amount (X x Y x Z) (mm)23x66x90
Width (mm)265

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A milling table that enables detailed milling.
- Small and space-saving work is possible.
Use
Small and detailed milling is possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan