Leutor Mini Eight Power Unit

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Compatible ModelFor router mini eight series
Content Set2 motor holders, 1.8m power cord, 2 spare fuses (2A)
Depth (mm)180
Height (mm)100
Rated Input (VA)100
Width (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A small, lightweight, and high-performance power unit with consideration for ease of use and safety.
- By connecting an optional foot switch, you can operate it with your feet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan