SANYO METAL Metal Bodyguard

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Applicable Pipe Diameter (mm)24-26
Height (mm)167
MaterialPolypropylene (PP), nylon 6, polyvinyl chloride (PVC)
Width (mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Prevents grass and pebbles from scattering to workers.
- Easy to install by simply inserting the brush cutter rod into the holder.
- Ideal for working with a nylon cutter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan