SUZUKID Metal Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp9.099.900
Spesifikasi
Compatible ModelEH-01
MaterialCobalt high speed steel
Number of Threads14/18
Overall Width (mm)13
Thickness (mm)0.65
Total Length (mm)1435
TypeSpare blade
Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is a set of 3 genuine EH-01 spare blades.
Use
For replacing blades.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait