KOMELON Mesuring Tape

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
0 Point Correction Moving ClawYes
455 Pitch DisplayYes
Claw SpecificationsMagnetic moving claw
ColorYellow/Black
Horizontal Holding (m)2.4
Lock SpecificationSlide lock
MaterialTape = Steel; Tape coating = Nylon
Scale Specificationboth sides
Shock AbsorberO
StandardJIS grade 1
Tape Colorwhite (front) x white (back)
Tape Length (m)5.5
Tape Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Uses movable claws with magnets.
- Double-molded rubber and ABS for strong impact resistance.
- It is a nylon coat.
- With belt clip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan