Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Body Size D (mm)70
Body Size H (mm)90
Body Size W (mm)120
Depth (mm)70
Height (mm)90
Length (mm)120
Standards90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Affordable menu stand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan