OP Menu Book Clear Case

Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
ColorClear
Inner Paper Size (mm)W210XD297 (A4 size)
Length (mm)305
MaterialPVC
SizeA4 size additional case
Width (mm)443

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Additional case for menu file A4 size only
Use
Additional case for menu files.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan