GREEN CROSS Lakban Karpet (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp349.900
Spesifikasi
AdhesiveFor curing
ColorBlack
Length (m)50
MaterialBase material = Polyethylene; Adhesive = Acrylic (for curing)
Thickness (mm)0.175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A tape for fixing mats to prevent them from shifting due to people or trolleys.
- Does not leave glue marks and can be cut by hand.
Use
For fixing floor mats.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan