S&K Magnetic Base (Dudukan Magnet)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Adsorption force (N)800
Base Dimension (mm)50x60x55
Dovetail GrooveNot possible
Lock Hole Installation6.5, 8
Magnet Height (mm)55
Magnet depth (mm)60
Magnet width (mm)50
Main pillar mounting screwsM8xP1.25
Stem Installation (mm)6, 8
Surface Magnetic Flux Density (mT)Max. 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Magnet can be turned on/off by lever operation.
- Also compatible with dial gauges with ear hooks.
- If you need a small size, we recommend the SB-25M.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan