Velos Magnet Sheet (Lembaran Magnet)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Length (mm)100
MaterialRubber magnet ; PVC
Size (mm)30x100
Thickness (mm)1
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a double-sided colored magnet.
Use
Write names and characters on it to manage office schedules, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan