NOGA Machine for Drain Water-Soluble Coolants

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Adsorption force (N)280
Applicable FluidWater-soluble cutting fluid, oil-based cutting fluid
Cutting Fluid IntakeNPT1/4
Maximum Operating Temperature (°C)80
Nozzle Hole Diameter (mm)1/4, 1/8, 1/16
Number of Nozzles3
Spray Unit Length (mm)320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Easy to set up as it uses a small magnet.
Use
For spraying cutting fluid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan