GREEN CROSS Luminesion Live Stand Set (Perlengkapan Alat Pemadam)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Depth (mm)50
Fire Extinguisher PlateCharacter part luminescent specification
Height (mm)900
MaterialMade of PE
Storable Fire Extinguisherup to body diameter Diameter 175
Width (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is a fire extinguisher stand.
- The fire extinguisher text part is a phosphorescent sheet.
- Conspicuous at night even without a light source.
Use
For a fire extinguisher stand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan