SUZUKID Long Fixed Size Guide (Pembatas Potong Besi)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Total Height (mm)120
Total Length (mm)1270
Total Width (mm)100
TypeLong sizing guide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Useful when you want to cut multiple materials to the same length.
- Capable of cutting materials up to 1000mm.
- An optional long sizing guide for EH-01.
Use
When you want to cut multiple pieces of the same length.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan