YUEI Level Caster

Sebelum PPN:
Rp90.900
Spesifikasi
Allowable Load (daN)30
Allowable Load (kgf)30.6
Dimension A (mm)61
Dimension L (mm)17.5
Dimension X (mm)58.3
Dimensions d (mm)57.3
MaterialMetal fittings = nylon; Wheel s= nylon
Mounting Height H (mm)11.5
TypeUniversal
Wheel Diameter D (mm)18
Wheel Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Safe load = Allowable load per caster x Number of units used x 0.8
Feature
- A caster with an extremely low installation height (11.5mm).
Use
For office equipment and furniture with limited installation space.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan