G.S Lawn Edge Rake

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Handle Length (mm)740 to 1300 (telescopic)
Height (mm)90
Length (mm)770 to 1330
MaterialBlade = Steel for cutlery, Handle = Aluminium
Total Length (mm)770
Width (mm)310

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Remove thatch (a layer of grass clippings, etc.) from the lawn with 12 claws.
- Stretchy pattern allows you to adjust the length for ease of use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan