G.S Lawn Edge Cutting

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Height (mm)25
Length (mm)480
MaterialBlade = Steel for cutlery, Handle = Aluminium
Total Length (mm)480
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Put the tip of the blade down and pull the blade to cut.
Use
- For cutting edges and boundaries of lawns.
- For cutting and partial repair when laying turf.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan