SANEI Key Faucet Handle

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorSilver
Height (mm)33.5
MaterialBrass ; Zinc die-casting
Nominal Diameter (mm)13
Nut PartW24 thread 20
Spindle ScrewTW19 thread 8
Width (mm)46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is the upper part for the common faucet.
- Prevents water theft.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan