DENSAN Katatsu Socks

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Depth (mm)75
Height (mm)140
MaterialPolyester canvas
Width (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Introducing drawstring type stepladder socks that can be tightened securely.
Use
For floor protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan