SUNHAYATO IC Pin Reform Tool

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
External Dimension (Height) (mm)12
External Dimension Depth (mm)38
External Dimension Width (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Easily correct bent or uneven DIP type IC pins.
- Economical as it supports both 3/10 and 6/10 inch IC widths.
- DIP/IC pins can be corrected with one touch.
Use
- For correcting the pin width when inserting an IC into a board, etc.
- For repairing accidentally bent IC pins
- For aligning the legs of an uneven single line connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan