SAFERUN High Durability Reflection Line Tape (Lakban Reflektif / Stiker Reflektor)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp9.299.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)15.28
Length (m)20
MaterialBase material = Polyvinyl chloride (PVC); Surface = Reflective glass particles; Adhesive = Rubber-based
Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Reflective type improves visibility.
- Easy to install by simply peeling off the liner.
Use
Factories and warehouses where forklifts frequently pass.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan