TRUSCO Hexagon Suppoter

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
Hexagonal Part Length (mm)100
MaterialCarbon steel (SS400)
Thread DiameterM6
Thread Length (mm)Male 9/Female 9
Total Length (mm)109
TypeMale/Female
Width Across Flats (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Uses SS400 to increase durability.
- Also suitable for welding.
- Highly durable electroless nickel treated type.
Use
For supporting parts of manufacturing equipment and FA equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan