WAKI Hanger Bracket (Siku Gantung)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp179.900
Spesifikasi
ColorWhite
Dimension W (mm)15
Load Capacity (kg)20
MaterialIron
Number of Hole4
Number of Holes (pieces)4
Number of Mounting Holes4
Plate Thickness (mm)3
Thickness (mm)3
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Can be hung through a pipe up to 19mm through the reinforced part.
Use
For making shelves on the wall, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan