TACHIKAWA Hand Nailer

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Applicable StapleTB-15
Content SetHexagonal wrench ; Oil ; Simple needle remover
Depth (mm)460
Height (mm)310
Total Length (mm)460
Width (mm)102

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Manual type that does not require a power supply or compressor.
- You can easily seal boxes anytime, anywhere.
Use
For cardboard boxes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan